警報表示版ネオアラーム

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状露出形 回路15窓警報 注文コード38216315 品番BRN115
参考基準価格(税別)¥138,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は形状・回路など7種類から選べます 他の種類を見る

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。

停電補償時間
全回路入力時10分
5回路入力時30分
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力 材質鋼鉄製 形状露出形 質量(kg)7.6 種類警報盤 ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5 出力【一括移報出力】無電圧c接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)/AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)/入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)/最小適用負荷 DC5V 1mA 深さ(mm)105 入力(警報)無電圧a接点 タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) その他の機能ランプチェック機能/自己保持設定機能(1回路毎)/状態表示機能(5回路毎)/ブザー鳴動/不鳴動 切替機能 縦(mm)400 横(mm)350 消費電力(VA)9.5 音圧レベル(dB)75(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65〜Φ1.6) 回路15窓警報 入出力端子ネジ端子
注意
※停電補償時間:別途、停電補償用蓄電池(BRD 900)が必要です。
※自己保持設定機能は100ms以上の信号入力で自己保持します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38216333
2023-11-02
用途:
警報表示
有限会社 ナルシステムサービス 様 (建設業・工事業)

パナソニックが受注生産品でモノタロウが在庫ありのすばらしさに感動しました。
パナソニックでは200日の回答がありました。

値段が高いけれど在庫数にあっぱれです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする