警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別露出形 注文コード38216367 品番BRN1055
参考基準価格(税別)¥105,300 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。

出力
【一括移報出力】
無電圧c接点
AC250V 0.5A(抵抗負荷)
AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)
入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
【個別移報出力】
無電圧a/b接点(SWでの選択)
AC250V 0.5A(抵抗負荷)
その他の機能
ランプチェック機能
自己保持設定機能(1回路毎)
状態表示機能(5回路毎)
ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
停電補償時間
全回路入力時10分
5回路入力時30分
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力 種別露出形 材質鋼鉄製 質量(kg)6.2 ねじ径(端子)電源/信号入力部 M3.5 入力(警報)無電圧a接点 タイマ機能ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択) 消費電力(VA)8.5 音圧レベル(dB)75(前方1m) 配線長信号入力部:200(Φ0.65〜Φ1.6) 出入力端子ネジ端子 回路5窓警報 キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)350×300×105
注意
※停電補償時間:別途、停電補償用蓄電池(BRD 900)が必要です。
※自己保持設定機能は100ms以上の信号入力で自己保持します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする