※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Panasonic(パナソニック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
警報表示版ネオアラーム 個別移報出力付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
露出形
注文コード
38216385
品番
BRN1155
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
5窓から25窓まで品種充実。各種異常警報を表示ランプとブザーでお知らせします。
出力
【一括移報出力】
無電圧c接点
AC250V 0.5A(抵抗負荷)
AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)
入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
【個別移報出力】
無電圧a/b接点(SWでの選択)
AC250V 0.5A(抵抗負荷)
その他の機能
ランプチェック機能
自己保持設定機能(1回路毎)
状態表示機能(5回路毎)
ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
停電補償時間
全回路入力時10分
5回路入力時30分
電源電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
仕様
無電圧入力+個別移報出力+一括移報出力
種別
露出形
材質
鋼鉄製
質量(kg)
7.7
ねじ径
(端子)電源/信号入力部 M3.5
入力
(警報)無電圧a接点
タイマ機能
ブザー:連動呼動または1、3、5分(SWでの選択)
消費電力(VA)
12
音圧レベル(dB)
75(前方1m)
配線長
信号入力部:200(Φ0.65〜Φ1.6)
出入力端子
ネジ端子
回路
15窓警報
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
350×400×105
注意
※停電補償時間:別途、停電補償用蓄電池(BRD 900)が必要です。
※自己保持設定機能は100ms以上の信号入力で自己保持します。