警報表示版ネオアラーム ミニ 無電圧入力 電源出力付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別埋込形 注文コード38216525 品番BRNF102S
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は種別など4種類から選べます 他の種類を見る

押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。

出力
【一括移報出力】
無電圧c接点
AC250V 0.5A(抵抗負荷)
AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)
入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
その他の機能
ランプチェック機能
自己保持設定機能(1回路毎)
ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
高輝度一括表示ランプ搭載
配線長
信号入力部:200(Φ0.65〜Φ1.6)
電源出力部:50(Φ0.65〜Φ1.6)
電源電圧(V)AC100/200(50/60Hz) 仕様無電圧入力+一括移報出力+センサ用電源出力 種別埋込形 材質樹脂製 質量(kg)0.4 出力電圧(V)(センサ用)DC12 入力(警報)無電圧a接点 出力電流(mA)(センサ用)30 消費電力(VA)3.2 音圧レベル(dB)70(前方1m) 出入力端子速結端子 回路2窓警報 適合電線径(Φmm)電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65〜1.6(推奨Φ0.9) キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)116×120×43
注意
※自己保持設定機能は100ms以上の信号入力で自己保持します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする