BS20206 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック) 38217112 BS20206 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック) 38217112 BS20206 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック) 38217112 BS20206 安全ブレーカ HB型 Panasonic(パナソニック) 38217112

安全ブレーカ HB型

(51件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38217112 品番 BS20206
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
極数・素子数2P2E 定格電流(A)6 定格電圧(V)AC100/200 型式HB-2E 質量(kg)0.08 端子形状ソルダーレス 当て金付端子 主な用途電灯分岐用 締付トルク(N・m)1.6〜2 保護機能- 定格遮断容量(kA)1 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)32×70×36(ハンドル含む55.5) 接続可能電線 撚線(mm2)5.5〜8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6〜2.6
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値に合った適合電線サイズを選定してください。
※一般分岐回路には20Aを、30Aは高容量専用回路にご使用ください。15A以下は機器保護用として、機器の特性(定常電流、突入電流)を考慮いただきご使用ください。
※ブレーカがトリップした時、ハンドルはOFF位置まで戻ります。
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

100V配線作業で使ってます。間違いなしですねぇ〜

対象商品:
08729847
2025-01-16
用途:
多数の機器を接続したコンセントに
その他業種

仕様書通り、約200%の電流を流した所、約20秒ほどでブレーカーが落ち、動作確認出来ました。多数の機器が繋がっているが、一度に使うと許容電流を超えてしまうので、手元にこのブレーカーを設置することで安全・便利になりました。

対象商品:
08729856
2024-06-16
用途:
旧製品との交換
その他業種

旧型が付いたままなので交換する為に購入しました。
何でも揃いそうなホームセンターProでは扱って無かったので助かりました。

対象商品:
08729892
2023-10-07
用途:
新しくIHコンロにしたので、専用回路工事の増設に使用しました。
農・林・水産業

専用回路増設し、当商品は安全度が高く安心して使用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
38217121
2022-07-23
用途:
電気配線
教育・研究機関

パナソニックの製品ですので,安心して使用出来ます.また,多数規格も揃えられていますので,目的に応じて選定できるのも助かります.

1人が参考にしています
対象商品:
08729874
2022-07-01
用途:
分岐用

ネットワーク機器等のコンセント増設で使用。安定のPanasonic。

対象商品:
08729856
2022-03-04
用途:
電灯用ブレーカーの交換
製造業

古い2P1Eのブレーカー(昭和49年松下電工製)と交換。あまりに古いと誤操作など心配での交換だがこの新松下・パナソニックの製品は外寸法、取り付け穴位置まで同じだった。昔のタイプのはマイナスネジで線を締めこみ撚り線対応ではない。当時のコンパクトにまとめられ現在も使用されているシンプルな設計に敬意を感じてしまう。

対象商品:
08729865
2022-03-16
用途:
評価機作製

安心のパナソニック製としては安価で使いやすい。スイッチ操作も扱いやすくて良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする