Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
Panasonic(パナソニック)の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
Panasonic(パナソニック)の 電磁接触器
コントロールユニット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38218126
品番
BRD1112K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
種類
関連商品
長さ(mm)
170
幅(mm)
80
厚さ(mm)
25
定格使用電圧(V)
AC200またはAC100
型番
NCU-S
仕様
単独運転用 無電圧接点入力またはCX、TX入力
取付ピッチ(mm)
155
用途
電磁接触器駆動用