Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
Panasonic(パナソニック)の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
Panasonic(パナソニック)の 電磁接触器
コントロールユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38218135
品番
BRD1152K
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種類
関連商品
長さ(mm)
170
幅(mm)
80
厚さ(mm)
25
定格使用電圧(V)
AC200またはAC100
型番
NCU-D
仕様
自動交互運転用 無電圧接点入力
取付ピッチ(mm)
155
用途
電磁接触器駆動用