※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベンド A型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38218397
品番
DS0431
参考基準価格(税別)
¥745
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.38
寸法L(mm)
210
適合規格
(PS)E
呼び
E31
寸法D(Φmm)
31.8
仕上
溶融亜鉛めっき
寸法R(mm)
150