※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベンド A型
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38218406
品番
DS0439
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
0.53
寸法L(mm)
255
適合規格
(PS)E
呼び
E39
寸法D(Φmm)
38.1
仕上
溶融亜鉛めっき
寸法R(mm)
180