※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ニップル
ねじなし径違ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38218591
品番
DS5251
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法L(mm)
25
寸法d1(mm)
38.6
寸法d2(mm)
36
質量(kg)
0.06
呼び
E51-E39
仕上
亜鉛アルミ複合被膜処理
寸法D(Φmm)
50.8