リングレジューサ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38218625 品番 DS5351K
参考基準価格(税別)¥119 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
種類薄鋼電線管用 呼びC51-C39 寸法D(Φmm)64.0 寸法d(Φmm)38.6 材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.020

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35181763
2023-06-20
用途:
電気工事士試験対策

大量には必要なかったので、少数にての販売に助かりました。残量の表示も素早く、送付日数も短期間で嬉しかったです。

対象商品:
38219264
2020-10-07
用途:
モーター端子箱穴調整
アテック 様

穴寸法とコネクタ寸法が違うので使用してます。
この頃、ホームセンターにも置いていないときがあるので注文してます。
電材業者に頼んでも良いのですが、
他の商品のついでに購入してしまいます。
簡単に検索できるので、クリックぽちょ

1人が参考にしています
対象商品:
38219264
2018-04-19
用途:
盤へ配管取付時
株式会社emotion 様 (運輸・通信業)

使いやすく、便利で現場に必需品。いつも重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35181763
2016-08-17
用途:
電気工事

品質も申し分無く、便利に使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
38219273
2015-08-02
用途:
穴とコネクタ径が違う時
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

主にモーターなどで使用しています。
特に問題なしです。

1人が参考にしています
対象商品:
38219264
2014-09-30
用途:
電線管の接続
有限会社天竜ケミカル 様

いろんな店頭で探してもなかなか置いていない商品。1枚の単価が非常に安いのでわざわざお店で取り寄せするのも気が引けます。モノタロウなら遠慮なく注文できるところが便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする