DS6239K ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック) 38218652

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS6239K ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック) 38218652 DS6239K ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック) 38218652

ねじなしユニバーサル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 呼びE39 規格- 注文コード38218652 品番DS6239K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,190
この商品は材質・呼び・規格など21種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき 呼びE39 用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。 質量(kg)1.10 種類LL型 規格- 適合規格(PS)E 寸法A(mm)120 寸法D(Φmm)50 寸法B(mm)60 寸法C(mm)62 寸法l(mm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38218652 DS6239K 61961874 DS6239P ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック) ねじなしユニバーサル Panasonic(パナソニック) 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32625153
2024-02-12
用途:
配管作業
Digital・Link 様

いつもながら使いやすく、重宝しています。
他の部材も組み合わせて使おうと思います。

対象商品:
32625117
2017-12-04
用途:
電気配管の直角曲げ部
山川産業株式会社 様 (鉱業)

通常ノーマルでは、曲率の関係で金属フレキ等で醜い配線になるところをユニバーサルを使うことでスマートに配線できます。特に既設金属配管配線がなされた制御盤を平行移動する際は、各配管に2つづつ使えば、大幅な配管変更をせずに済みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする