止めねじ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 適合カップリングE25・E39〜E75、アースコネE25・E39〜E75、ブッシング(管端用)E25・E39〜E75、鋼鉄製丸型露出ボックスE25、鋼鉄製露出スイッチボックスE25・E31、鋼鉄製エントランスキャップ、ユニバーサルE25・E31 注文コード38219124 品番DS0016
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る
仕上電気亜鉛めっき ねじ寸法(mm)6.0 寸法l1(mm)11.2 寸法l2(mm)6.0 質量(kg)0.002 適合カップリングE25・E39〜E75、アースコネE25・E39〜E75、ブッシング(管端用)E25・E39〜E75、鋼鉄製丸型露出ボックスE25、鋼鉄製露出スイッチボックスE25・E31、鋼鉄製エントランスキャップ、ユニバーサルE25・E31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38219115
2021-09-10
用途:
電気工事士技能試験の準備
ECQ 様

繰り返し使うためにそれなりの数が必要です。100個入りなので大変重宝しております。

2人が参考にしています
対象商品:
38219115
2021-11-01
用途:
電気工事士実技練習
その他業種

これだけあれば、しっかり練習できます。
量が多いので一緒に練習してる仲間へ少し分けようかと…

1人が参考にしています
対象商品:
38219115
2021-07-23
用途:
二種電工事士試験の練習用に購入しました。
ネオトラップ(NEO Trap) 様

二種工事士試験の練習用で購入しました。
大量にありますが、練習での要領をつかむにはこのくらい量がないとコツをつかぬにはちょうど良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38219115
2019-08-30
用途:
電気工事士

電気工事士の金属管のねじ切りの補修用として、最適なねじでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする