※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ノーマルベンド(厚鋼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38219167
品番
DF1392
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
鋼管製
質量(kg)
8.9
寸法L(mm)
575
呼び
G92
寸法D(Φmm)
100.7
種類
厚鋼電線管用
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
表面処理
溶融亜鉛めっき
寸法l(mm)
39
寸法R(mm)
355