※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF1704 キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38219212 DF1704 キャップ付プラブッシング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38219212

キャップ付プラブッシング(厚鋼用)

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38219212 品番 DF1704
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質プラスチック 質量(kg)0.107 種類厚鋼電線管用 寸法H(mm)24 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 呼びG104 寸法A(mm)135.0 寸法D(Φmm)125 寸法d(Φmm)105
注意
※施工時、切削油や絶縁ワニスなどが付着した場合は拭き取ってください。切削油や絶縁ワニスなどが付着すると割れるおそれがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35060864
2022-02-03
用途:
アマチュア無線のアンテナポール
電気・ガス・熱供給・水道業

取り付けしやすく、雨水浸入を防止する上、かつ丈夫なので満足している。

対象商品:
35060882
2015-08-02
用途:
プリカチューブコネクターのネジ部に使用
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

特段 書く程の使い方はしていません。

問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする