※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用エントランスキャップ
エントランスキャップ 鋼板製
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
G16
注文コード
38219282
品番
DF19161
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ターミナルキャップのようにも使えます。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.3
種類
厚鋼電線管用
呼び
G16
寸法A(mm)
95
寸法D(Φmm)
25.0
寸法B(mm)
35
仕上
電気亜鉛めっき