DF2025K ターミナルキャップ ねじ付 Panasonic(パナソニック) 38219386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF2025K ターミナルキャップ ねじ付 Panasonic(パナソニック) 38219386 DF2025K ターミナルキャップ ねじ付 Panasonic(パナソニック) 38219386

ターミナルキャップ ねじ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38219386 品番DF2025K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄製 質量(kg)0.39 種類薄鋼電線管用 寸法H(mm)42 呼びC25 寸法A(mm)95 寸法D(Φmm)35 寸法B(mm)40 寸法C(mm)29 材質(ねじ部)ステンレス 仕上電気亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38219386 DF2025K 52961974 DF2025P ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック) ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック) 1個 1,598 税込1,758 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする