DFZ2016K1 ターミナルキャップ ねじ付 Panasonic(パナソニック) 38219422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFZ2016K1 ターミナルキャップ ねじ付 Panasonic(パナソニック) 38219422 DFZ2016K1 ターミナルキャップ ねじ付 Panasonic(パナソニック) 38219422

ターミナルキャップ ねじ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38219422 品番DFZ2016K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥845
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄製 質量(kg)0.29 種類厚鋼電線管用 寸法H(mm)35 呼びG16 寸法A(mm)90 寸法D(Φmm)28 寸法B(mm)33 寸法C(mm)29 材質(ねじ部)ステンレス 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38219422 DFZ2016K1 52962035 DFZ2016P ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック) ターミナルキャップ Panasonic(パナソニック) 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする