※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用エントランスキャップ
ターミナルキャップ ねじ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38219474
品番
DFZ2054K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,460
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄製
質量(kg)
1.9
種類
厚鋼電線管用
寸法H(mm)
78
呼び
G54
寸法A(mm)
165
寸法D(Φmm)
72
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
47
材質(ねじ部)
ステンレス
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/2
2
以上)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38219474
DFZ2054K1
52962087
DFZ2054P
ターミナルキャップ
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
8,698
税込
¥
9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です