※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサルLL型 ねじ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
G42
注文コード
38219605
品番
DFZ2242K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
呼び
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄製
質量(kg)
1.20
種類
厚鋼電線管用
呼び
G42
寸法A(mm)
120
寸法D(Φmm)
60
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
63
寸法l(mm)
25
仕上
溶融亜鉛めっき
JIS規格
-