※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサルLB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
G16
注文コード
38219641
品番
DFZ2316K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
呼び
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄製
質量(kg)
0.36
種類
厚鋼電線管用
呼び
G16
寸法A(mm)
90
寸法D(Φmm)
28
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
35
寸法l(mm)
18
仕上
溶融亜鉛めっき
JIS規格
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38219641
DFZ2316K1
68984484
DFZ2316P
ユニバーサルLB型(鋳鉄製)
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です