※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF27311K 丸型露出BOX(3方出) Panasonic(パナソニック) 38220086 DF27311K 丸型露出BOX(3方出) Panasonic(パナソニック) 38220086

丸型露出BOX(3方出)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38220086 品番 DF27311K
参考基準価格(税別)¥2,790 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質鋼鉄製 質量(kg)0.54 種類薄鋼電線管用 寸法H(mm)45 呼びC31 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)36 寸法B(mm)84 寸法l(mm)20 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS C8340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする