※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
丸型露出BOX(3方出)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
鋳鉄製
呼び
C25
注文コード
38220113
品番
DF2725K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,170
この商品は
材質・呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋳鉄製
質量(kg)
0.62
種類
薄鋼電線管用
寸法H(mm)
40
呼び
C25
寸法A(mm)
89
寸法D(Φmm)
35
寸法B(mm)
73
寸法l(mm)
20
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
-