DF2739K 丸型露出BOX(3方出) Panasonic(パナソニック) 38220131

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF2739K 丸型露出BOX(3方出) Panasonic(パナソニック) 38220131 DF2739K 丸型露出BOX(3方出) Panasonic(パナソニック) 38220131

丸型露出BOX(3方出)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋳鉄製 呼びC39 注文コード38220131 品番DF2739K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品は材質・呼びなど11種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄製 質量(kg)1.10 種類薄鋼電線管用 寸法H(mm)55 呼びC39 寸法A(mm)114 寸法D(Φmm)50 寸法B(mm)96 寸法l(mm)25 仕上電気亜鉛めっき JIS規格-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする