DFZ3216K1 ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック) 38220402

DFZ3216K1 ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック) 38220402 DFZ3216K1 ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出) Panasonic(パナソニック) 38220402

ねじ付露出スイッチボックス(2コ用1方出)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼びG16 注文コード38220402 品番DFZ3216K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,810
この商品は呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質鋳鉄製 寸法l(mm)18 付属品皿小ねじ(M4×10)×4本 寸法H(mm)40 呼びG16 質量(kg)0.86 種類2コ用1方出 寸法D(Φmm)28 仕上溶融亜鉛めっき JIS規格-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38220366
2019-08-15
用途:
電源タップ製作
卸売・小売業

概ね良いですがケーブル出し口の加工の甘さが少し気になるのと,もう少し大口径であると良いかと感じました。
しかしコストパフォーマンスも高く良い商品です。

対象商品:
38220366
2017-04-18
用途:
こだわりケーブルで、テーブルタップを制作

ガッチリした精度の高い製品です。ネジ穴ピッチなども正確で、安心して使えます。

対象商品:
38220411
2016-01-26
用途:
自作のオーディオ用電源タップボックスとして使用
サービス業

自作のために重さのあるオーディオ用の電源タップボックスを捜していて本品を見つけました。納品された物を手に取ったところ思ったとおりの重さでした。作った電源タップも安定し、プラグの抜き差しも確実に行えます。ただ、付属のネジがかなり固く締め付けられていて外すときにネジがナメそうになりました。ネジがナメると製作どころかボックスとして使えなくなってしまうので、程良い固さで留めてあると良いと思いました。

対象商品:
38220366
2016-05-02
用途:
オーディオ用タップ作成
製造業

剛性はあるがタップ用としてはもう少し重量がほしい。

対象商品:
38220411
2013-03-15
用途:
オーディオ用マルチタップに使用

重さがありかなり太い電線を使っても安定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
1人が参考にしています
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする