※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DF1692 サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38220454 DF1692 サドル(厚鋼用) Panasonic(パナソニック) 38220454

サドル(厚鋼用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38220454 品番 DF1692
参考基準価格(税別)¥605 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
呼びG92 用途厚鋼電線管用 質量(kg)0.150 種類厚鋼電線管用 寸法L(mm)180 表面処理電気亜鉛メッキ 寸法B(mm)35 厚さt(mm)1.6 寸法P(mm)150 寸法E(Φmm)6.5 内径D(Φmm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする