Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電路支持材/支持金具
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用サドル
Panasonic(パナソニック)の 電路支持用片サドル
片サドル(厚鋼用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38220481
品番
DF16221
参考基準価格(税別)
¥73
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
呼び
G22
質量(kg)
0.016
寸法L(mm)
39
寸法t(mm)
1.4
寸法D(Φmm)
27.0
寸法E(mm)
Φ5.0×10
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
27
仕上
電気亜鉛めっき