DFZ1222 ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38220777 DFZ1222 ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38220777 DFZ1222 ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38220777

ロックナット(厚鋼電線管Z用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38220777 品番 DFZ1222
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82
質量(kg)0.012 種類六角型 呼びG22 寸法t(mm)3.6 寸法D(Φmm)33 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする