※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ロックナット
ロックナット(厚鋼電線管Z用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38220813
品番
DFZ1254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
質量(kg)
0.038
種類
歯車型
呼び
G54
寸法t(mm)
5.0
寸法D(Φmm)
74
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/2
2
以上)