※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFZ1270 ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38220822 DFZ1270 ロックナット(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38220822

ロックナット(厚鋼電線管Z用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38220822 品番 DFZ1270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
質量(kg)0.061 種類歯車型 呼びG70 寸法t(mm)5.0 寸法D(Φmm)93 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/22 以上)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする