曜日別特売
LEY63DS8A-300 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS8A) SMC 38221295

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS8A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)300モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W注文コード38221295品番LEY63DS8A-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥179,030
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)63精度(-) 基本形防塵防水性能(-) IP5x (防塵仕様)ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(D) ストレートモータオプション(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする