※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
中型四角コンクリートボックス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38221425
品番
DS3476
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(kg)
0.60
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
75
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
2.0
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS 8340
側面ノックアウト
G16(C19)×1・G22(C25)×1