※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS3554 大型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック) 38221477 DS3554 大型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック) 38221477

大型四角コンクリートボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1 注文コード38221477 品番DS3554
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は側面ノックアウトなど7種類から選べます 他の種類を見る

鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。
電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。

材質鋼板製 質量(kg)0.6 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)54 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上電気亜鉛めっき JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする