曜日別特売
LEY63DS8A-300BMF LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS8A) SMC 38221523

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS8A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)300モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W注文コード38221523品番LEY63DS8A-300BMF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥212,250
ストローク(mm)300リード(mm)(A) 20駆動方式転造ボールねじモータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W寸法(mm)63精度(-) 基本形防塵防水性能(-) IP5x (防塵仕様)ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(D) ストレートモータオプション(B) ロック付

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38221523LEY63DS8A-300BMF38228313LEY63DT8A-300BMFLEY63DS8A-300BMF L Series(LEY63DT8A) SMC 38228313L Series(LEY63DT8A)SMC1個
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする