※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
住宅用スイッチボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38221644
品番
DSJ8030
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。
カバーなしで配線器具が取り付けできます。
材質
鋼板製
質量(kg)
0.46
タイプ
標準型
寸法H(mm)
35
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G16(C19)×1