Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
中型四角丸穴カバー
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38221705
品番
DS43115
参考基準価格(税別)
¥265
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
鋼板製
質量(kg)
0.1
種類
5ミリカバー
外形寸法(mm)
106×106
寸法H(mm)
6.6
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS 8340