大角四角器具用カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38221811 品番DS4512
参考基準価格(税別)¥335 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
材質鋼板製 質量(kg)0.15 種類13ミリカバー 寸法H(mm)13 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする