八角スイッチカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38221836 品番 DS46132
参考基準価格(税別)¥265 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
材質鋼板製 質量(kg)0.05 種類平カバー 寸法H(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする