Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
スイッチボックス用カバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
1コ用・13ミリカバー
仕上
電気亜鉛めっき
材質
鋼板製
注文コード
38221897
品番
DS49111
参考基準価格(税別)
¥185
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
種類・仕上・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板製電気亜鉛めっき。
種類
1コ用・13ミリカバー
寸法H(mm)
13
材質
鋼板製
質量(kg)
0.08
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
JIS 8340