スイッチボックス用カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類3コ用・13ミリカバー 仕上電気亜鉛めっき 材質鋼板製 注文コード38221933 品番DS49131
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
この商品は種類・仕上・材質など17種類から選べます 他の種類を見る

鋼板製電気亜鉛めっき。

種類3コ用・13ミリカバー 寸法H(mm)13 材質鋼板製 質量(kg)0.17 仕上電気亜鉛めっき JIS規格-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする