DS49141K スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) 38221951

DS49141K スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) 38221951 DS49141K スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) 38221951

スイッチボックス用カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類4コ用・13ミリカバー 仕上電気亜鉛めっき 材質鋼板製 注文コード38221951 品番DS49141K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は種類・仕上・材質など17種類から選べます 他の種類を見る

鋼板製電気亜鉛めっき。

種類4コ用・13ミリカバー 寸法H(mm)13 材質鋼板製 質量(kg)0.2 仕上電気亜鉛めっき JIS規格-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38221951 DS49141K 50895617 DS49141 スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) スイッチボックス用カバー Panasonic(パナソニック) 1個 559 税込615 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする