Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
スイッチボックス用カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
5コ用・13ミリカバー
仕上
電気亜鉛めっき
材質
鋼板製
注文コード
38221976
品番
DS49151K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥375
この商品は
種類・仕上・材質
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板製電気亜鉛めっき。
種類
5コ用・13ミリカバー
寸法H(mm)
13
材質
鋼板製
質量(kg)
0.22
仕上
電気亜鉛めっき
JIS規格
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38221976
DS49151K
50895635
DS49151
スイッチボックス用カバー
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
659
税込
¥
725
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です