Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
塗装中型四角アウトレットボックス浅型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38222012
品番
DS37443B
参考基準価格(税別)
¥605
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
カチオン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。
質量(kg)
0.3
種類
中浅型・C19 三つ穴
外形寸法(mm)
102×102
寸法H(mm)
44
適合規格
(PS)E
板厚(mm)
1.6
仕上
カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS C8340
側面ノックアウト
G16(C19)×3