塗装大型四角アウトレットボックス 浅型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38222082 品番 DS38446B
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

カオチン電着塗装仕上げで作業のスピードアップが図れます。

質量(kg)0.4 種類大浅型・C25三つ穴 外形寸法(mm)119×119 寸法H(mm)44 適合規格(PS)E 板厚(mm)1.6 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG22(C25)×3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38222073
2020-08-27
用途:
オーディオ用電源タップとして。

ケースむき出しで使用するのでカチオン塗装だときれいな外観になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする