※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS3490B 塗装中型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック) 38222143 DS3490B 塗装中型四角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック) 38222143

塗装中型四角コンクリートボックス

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38222143 品番DS3490B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.00 外形寸法(mm)102×102 寸法H(mm)90 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1・G22(C25)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする