※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DS3690B 塗装八角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック) 38222195 DS3690B 塗装八角コンクリートボックス Panasonic(パナソニック) 38222195

塗装八角コンクリートボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38222195 品番 DS3690B
参考基準価格(税別)¥2,080 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
質量(kg)0.6 寸法H(mm)90 適合規格(PS)E 板厚(mm)2.0 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340 側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする