Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
塗装スイッチボックス カバー付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38222213
品番
DS4911KB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
種別
1コ用セーリスボックス
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
板厚(mm)
1.6
寸法(mm)
44
質量(kg)
0.32
注意
※段ボールなどの接している部分が輸送振動にて擦れ
擦れたあとが残る場合がございますが、
品質上、影響は無いと判断しておりますので安心してご使用頂けます