DS4914KB 塗装スイッチボックス カバー付 Panasonic(パナソニック) 38222247

DS4914KB 塗装スイッチボックス カバー付 Panasonic(パナソニック) 38222247 DS4914KB 塗装スイッチボックス カバー付 Panasonic(パナソニック) 38222247

塗装スイッチボックス カバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種別4コ用セーリスボックス 注文コード38222247 品番DS4914KB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,750
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る
種別4コ用セーリスボックス 仕上カオチン電着塗装仕上げ 板厚(mm)1.6
注意
※段ボールなどの接している部分が輸送振動にて擦れ
擦れたあとが残る場合がございますが、
品質上、影響は無いと判断しておりますので安心してご使用頂けます

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38222247 DS4914KB 50895757 DS4914B 塗装4コ用スイッチボックス カバー付 Panasonic(パナソニック) 塗装4コ用スイッチボックス カバー付 Panasonic(パナソニック) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする