Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の 電設用各種カバー
塗装大型四角スイッチカバー1コ用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38222353
品番
DS46125B
参考基準価格(税別)
¥575
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
種別
1コ用
質量(kg)
0.13
種類
5ミリカバー
仕上
カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格
JIS 8340