塗装八角スイッチカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38222423 品番 DS46132B
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
質量(kg)0.05 種類平カバー 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする